レンジフード 90cmのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
141件の「レンジフード 90cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロッコファン レンジフード」、「パナソニック レンジフードシロッコファン」、「深型レンジフード」などの商品も取り扱っております。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様 ノンフィルター LED照明 シルバー タイプ スリム型ノンフィルター ファン シロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルガード塗装の換気扇に取り替えるだけで、お手入れ性がアップ。
タイプ ブーツ型 ファン プロペラファン 関連資料 商品仕様図(0.11MB)
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



付属品 排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ 125V 3A 定格電圧(V) 100 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプ LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W) 28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h) 420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB) 39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径 Φ150 タイプ 24時間・局所換気兼用 シルバー 照明 LED(5W) 仕様 整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg) 18 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×900×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

渡辺製作所[住設機器]レンジフード
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様 シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品 取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質 本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm) 200 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 4連押ボタン 電球(W) 60(白熱電球) 口金 E26(レセプタクル) 温度上昇 巻線:75K以下 入力電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(DC500V) 電動機 4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式 E種 電源コード 2芯 機外長1m以上 定格時間 連続 周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz) ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min) AC1000
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所 開口寸法(mm) 300×300(25cm金属換気扇) パイプ径(Φmm) Φ150
1台
17,980 税込19,778
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

屋外の天候などの影響を受けず、安定した排気性能のシロッコファン。高階層や風当たりの強い場所でも設置できます。
タイプ ブーツ型 ファン シロッコファン
1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質 フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様 イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg) 19 消費電力(W)(50/60Hz) (強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2) 304 表面仕上げ 内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%) 約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ 平型 ファン シロッコファン 関連資料 商品仕様図(0.23MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 599×580×550 材質 (フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品 ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)90/106、(弱)49/51 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消費電力(W)(50/60Hz) 38/40 風量 切換なし 換気風量(m3/h) 0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz) 40/40
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)